GUARDA Edge Power Cutter With Tri-Vac Technology 1unit
Rp37.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1unit |
|---|---|
| Cylinder Volume (cm³) | 93.6 |
| Fuel Capacity (L) | 1 |
| Carburettor Type | Walbro |
| Blade (inch) | 15 |
| Blade (mm) | 380 |
| Cutting Depth (inch) | 6 |
| Cutting Depth (mm) | 150 |
| Berat (Kg) | 17.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan