TSUZUMI Generator Tower Light LT 5000 1unit

#Nomor SKU S028438700
Wishlist
Rp59.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LT 5000
Unit 1unit
Lamp Power (W) 4x1000
Lumens (lm) 440000
Lifting Height (m) 5.5
Pole Dimensions (mm) 1880x530x440
Voltage (V) 220
Generator Engine Diesel Type TDG10000S
Generator Output Capacity 9KVA
Fuel Tank Capacity (L) 28 (10 hours)
Lamp Dimensions (mm) 550x570x260
Chassis Dimensions (mm) 1270x850x250
Generator Dimensions (mm) 960x550x730
Berat (Kg) 550.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 August 2021
Terakhir Diperbaharui 03 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan