Kenmaster Gerinda Botol/Tuner KM-999 1unit
Rp329.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KM-999 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Voltage (V) | 220 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Power (W) | 130 |
| No Load Speed (rpm) | 8000 to 30000 |
| Collect Capacity (inch) | 3/32 to 1/8 |
| Berat (Kg) | 3.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 August 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 June 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
- 40 Pcs
- Rated Power 130 Watt
- Vanable Speed 8.000 - 30.000 RPM
- Collect Capacity : 3/32" - 1/8"
- Rated Voltage : 220V/50HZ
- Rated Power 130 Watt
- Vanable Speed 8.000 - 30.000 RPM
- Collect Capacity : 3/32" - 1/8"
- Rated Voltage : 220V/50HZ
Fitur
Keunggulan : - Dapat digunakan untuk pengamplasan.
- Untuk Tuning dan Polishing.
- Dapat digunakan untuk memotong benda kerja sehingga ketebalannya menjadi relatif tidak tebal.
- Dapat digunakan untuk mengikis dengan tujuan untuk meratakan dan menghaluskan permukaan benda kerja.
- Dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan finishing pada benda alat kerja.
- Dapat digunakan untuk mengikis dan menghilangkan sisi tajam dari benda kerja.
- Dapat digunakan untuk membentuk sebuah profil di benda kerja baik itu elips, bulat, siku, dan lain-lain.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan