Netgear N600 WiFi Router WNDR3700-100PES 1unit
Rp2.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WNDR3700-100PES |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Wi-Fi Technology | 802.11n Dual Band Gigabit |
| WiFi Performance | N600 (300 Mbps + 300 Mbps) |
| Wi-Fi Range | Medium to large homes |
| WiFi Band | Simultaneous dual band 2.4GHz & 5GHz |
| Beamforming | Not applicable |
| Number of Ethernet Ports | Five (5) 10/100/1000 (1 WAN and 4 LAN) Gigabit Ethernet ports with auto-sensing technology |
| Number of USB Ports | One (1) USB 2.0 port |
| Dimensions (mm) | 8.58x160x33 |
| Weight (kg) | 348 |
| Berat (Kg) | 8.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 August 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
Faster WiFi speed 300+300-Up to 600 MbpsImproves WiFi range for medium to large homes
Wirelessly access & share USB hard drive
NETGEAR genie App for computers, tablets, & smartphones
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan