SteelSeries Gaming Keyboard Apex 7 TKL Blue Switch 1unit

#Nomor SKU S028424765
Wishlist
Rp6.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Apex 7 TKL
Unit 1unit
Switch Type Red
Top Material Aircraft Grade Aluminium Alloy Frame
N-Key Roll Over 84-Key
Anti-Ghosting (%) 100
Illumination Dynamic Per Key RGB Illumination
Weight (lbs) 1.7
Dimension (HxWxD) (mm) 40.44x139.26x355.44
Switch Actuation (mm) 2
Total Travel (mm) 4
Force 45cN
Lifetime 50 Million Keypresses
OS Windows, Mac OS X, Xbox, and PlayStation. USB port required
Color Blue Switch
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 18 August 2021
Terakhir Diperbaharui 15 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
OLED Smart Display delivers information straight from games and apps
Instant notifications from Discord, Tidal, and games
Durable mechanical gaming switches
Series 5000 Aircraft grade aluminum frame
Detachable soft touch magnetic wrist rest

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait