SteelSeries Gaming Keyboard Apex 7 TKL Red Switch 1unit
Rp6.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | Apex 7 TKL |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Switch Type | Red |
| Top Material | Aircraft Grade Aluminium Alloy Frame |
| N-Key Roll Over | 84-Key |
| Anti-Ghosting (%) | 100 |
| Illumination | Dynamic Per Key RGB Illumination |
| Weight (lbs) | 1.7 |
| Dimension (HxWxD) (mm) | 40.44x139.26x355.44 |
| Switch Actuation (mm) | 2 |
| Total Travel (mm) | 4 |
| Force | 45cN |
| Lifetime | 50 Million Keypresses |
| OS | Windows, Mac OS X, Xbox, and PlayStation. USB port required |
| Color | Red Switch |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 August 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 15 January 2026 |
Informasi Produk
Feature
OLED Smart Display delivers information straight from games and appsInstant notifications from Discord, Tidal, and games
Durable mechanical gaming switches
Series 5000 Aircraft grade aluminum frame
Detachable soft touch magnetic wrist rest
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan