x- Mini KAI X1 Bluetooth Speaker 1unit

Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Dimmensions (mm) 86x34
Net Weight (g) 150
speaker Magnetically Shielded 50mm
Loudspeaker Output (W) 3
Frequency Response (Hz) 150-18000
Signal to Noise >=75dB
Distortion <= 0.5%
Battery Capacity (mAh) 500
Battery Charging Voltage (V) 5
Battery Charging Time (hour) 2.5
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 18 August 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Experience true wireless stereo audio performance when two x- miniKAI x1s are paired, and fill the room with clear, crisp music.
Individually, x- mini KAI x1 is able to function as a stand alone portable speaker. Capable of full frequency audio ranges, enjoy Up to six hours of audio pleasure

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan