Marvo BK+RD Wired Gaming Headset Deep Bass H8312 1unit

#Nomor SKU S028418665
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number H8312
Unit 1unit
Cable Length (m) 2
PC Splitter (mm) 120
Driver Hybrid mesh PRO-G 50 mm
Magnet Neodymium
Frequency Response (Hz-kHz) 20 - 20
Impedance (ohm) 35
Sensitivity (dB) 91.7 SPL@ 1mW & 1cm
Material Bahan: Fork: Aluminium Headband: Baja Ear dan head pad: Memory Foam Leatherette
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 18 August 2021
Terakhir Diperbaharui 07 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan