Bantex Paper Hole Punch 2 Hole Large (Perforator / Pembolong) 9306 09 Red 2.5mm 1pc

#Nomor SKU S028414889
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 9306 09
Unit 1pc
Color Red
Length (cm) 11.5
Width (cm) 6
Height (cm) 9.6
Thickness (mm) 2.5
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 16 August 2021
Terakhir Diperbaharui 26 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Perforator ukuran besar yang terbuat dari material logam dengan 2 buah lubang berjarak 80 mm, untuk kapasitas 25 lembar - ketebalan 2,5 mm. Dilengkapi dengan pengunci handle, akses pembuangan kertas sisa, pemandu ukuran kertas yg dapat disesuaikan untuk kertas A4, A5, A6, dan 888
Description
Large size perforator made from strong metal with 80 mm 2 holes distance, for 25 sheets capacity - 2.5 mm thickness. Featured with handle locker, paper waste outlet, and adjustable bar guide that can be adjusted for perforating A4, A5, A6, and 888 size paper.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk