TEKIRO Heavy Duty Cutting Torch WE-CT1743 Type 825 1pc

#Nomor SKU S028409458
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp869.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WE-CT1743
Unit 1pc
Type 825
Dimension 1 (mm) 464
Dimension 2 (mm) 119
Dimension 3 (mm) 8
Dimension 4 (mm) 10
Dimension 5 (mm) 72
Material Brass & Copper
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 16 August 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO HEAVY DUTY CUTTING TORCH STRONG 8 TYPE 825 STANG BLANDER
Brand : Tekiro
Model : Strong 8 ( tekan )
Gas : Oxy dan LPG
Kelengkapan : Cutting torch + Cutting tip no 1, 2, dan 3
Comfortable Grip
Material : Brass & Copper
Tersertifikasi JIS (Japan Industrial Standard)
100% Forged Brass Body
British Standard Pipe Connection
High Precision and Safety Flow and Tip
FUNGSI: Cutting Torches dengan kemampuan potong maksimum pada plat ketebalan 30 mm
ISI DALAM BOx:
1 Pc TEKIRO HEAVY DUTY CUTTING TORCH TYPE 241
3 Pcs Cutting Tip Type 241

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk