TEKIRO Hand Drum Pump (Pompa Oli Manual) AU-OP1013 1unit
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AU-OP1013 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Size (L) | 20 |
| Dimension 1 (mm) | 780 |
| Dimension 2 (mm) | 295 |
| Dimension 3 (mm) | 440 |
| Dimension 4 (mm) | 150 |
| Dimension 5 (mm) | 430 |
| Dimension 6 (mm) | 18 |
| Dimension 7 (mm) | 1500 |
| Material | Steel |
| Berat (Kg) | 16.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 August 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
BERHADIAH JAKET PARASUT HITAM TEKIRO
untuk melumasi / mengisi dan menyedot oli pada transisi manual/gardan mobil /bis/truck dengan kapasitas besar sehingga pengisian oli lebih cepat dengan dimensi 780mm 295mm 440mm
Fungsinya :
Mengisi / menyedot oli pada transmisi manual / gardan mobil / bis / truk dengan kapasitas besar sehingga pengisian oli lebih cepat.
Material : steel
untuk melumasi / mengisi dan menyedot oli pada transisi manual/gardan mobil /bis/truck dengan kapasitas besar sehingga pengisian oli lebih cepat dengan dimensi 780mm 295mm 440mm
Fungsinya :
Mengisi / menyedot oli pada transmisi manual / gardan mobil / bis / truk dengan kapasitas besar sehingga pengisian oli lebih cepat.
Material : steel
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/TEKIRO%20Hand%20Drum%20Pump%20(Pompa%20Oli%20Manual)%20AU-OP1013%201unit/8gS028409304-16.jpg)