TEKIRO Multimeter Digital (Multitester) MS-DM1907 1unit

#Nomor SKU S028408956
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp349.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MS-DM1907
Unit 1unit
Display 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
Negative Polarity Indication Negative sign “-" shown on the display automatically
Sampling Rate About 2 to 3 times/sec
Operating Environment Temperature (°C) 0 to 40
Temperature (°C) 10 to 50
Relative Humidity (%RH) < 85
Operating Altitude (m) 0 to 2000
IP Degree IP20
Battery Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
Size (mm) 144x80x38
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 16 August 2021
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO DIGITAL MULTIMETER adalah multimeter digital genggam dan dioperasikan dengan baterai dengan multi fungsi. Multimeter ini dirancang untuk memenuhi CAT III 300V, Pengoperasian yang nyaman memungkinkan Anda memilih rentang pengukuran yang tepat saat mengerjakan berbagai komponen. Sebagai alat ukur umum, Multimeter Digital banyak digunakan di rumah, sekolah, laboratorium, pabrik dan bidang sosial lainnya.

Toleransi Maximum 1.2 %
pengukuran frekwensi sampai 1Khz
Dapat mengukur Arus AC
Maximum Resistansi 20 Ohm
Selector Buzzer Dipisah
Pengukuran Tegangan AC yang lebih Presisi
CAT III 300 VOLT

SPESIFIKASI:
Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999
Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automatically
Sampling Rate:About 2 to 3 times/sec
Operating Environment: Temperature: 0 to 40
Relative Humidity:< 75%
Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)
Storage Environment: Temperature: -10 to 50
Relative Humidity: < 85%RH
Operating Altitude: 0 to 2000 meters
IP Degree: IP20
Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 piece
Low Battery Indication:"" shown on the display
Size: 144x80x38mm
Weight: About 214g (including battery)

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk