TEKIRO Pompa Gemuk Tenaga Angin AT-AL1128 1unit

#Nomor SKU S028408598
Wishlist
Rp8.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AT-AL1128
Unit 1unit
Maximum Output Capacity (cc/s) 30
Maximum Output Pressure (kgf/cm²) 180 - 405
Shank Length Pump (mm) 430
Air Pressure (kg/cm²) 4-9 (Max-Min)
Material Aluminium
Dimension 1 (mm) 117
Dimension 2 (mm) 121
Dimension 3 (mm) 430
Dimension 4 (mm) 350
Dimension 5 (mm) 310
Dimension 6 (mm) 1200
Berat (Kg) 40.7
Tanggal Produk Terdaftar 16 August 2021
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
untuk melumasan dan penyedot gemuk di suatu kendaraan dengan ukuran volume 20 l, dengan dimensi 117mm, 121mm, 430mm

Fungsi : untuk melumasan dan penyedot gemuk di suatu kendaraan
Material : alumunium

Dimensi Produk : 117mmx121mmx430mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan