MAKITECH Wheel Conveyor Type W-3812NPS 2400-150 Major Green 150mm 1pc
Rp4.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2400-150 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Iron |
| Wheel Type | Resin Needle |
| Frame Length (mm) | 2400 |
| Pitch (mm) | 150 |
| Number of Holes | 16 |
| Color | Major Green |
| Size (mm) | 150 |
| Berat (Kg) | 6.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 August 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
It is a resin wheel with needle bearings in the bearing part, and the frame is made of aluminum and steel. Excellent quietness. Wheel outer diameter is 38, wheel width is 12 and the total height is 52.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan