MAKITECH Wheel Conveyor Type W-3812NPS 1800-150 Major Green 150mm 1pc

#Nomor SKU S028407959
Wishlist
Rp4.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1800-150
Unit 1pc
Material Iron
Wheel Type Resin Needle
Frame Length (mm) 1800
Pitch (mm) 150
Number of Holes 12
Color Major Green
Size (mm) 150
Berat (Kg) 4.7
Tanggal Produk Terdaftar 14 August 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a resin wheel with needle bearings in the bearing part, and the frame is made of aluminum and steel. Excellent quietness. Wheel outer diameter is 38, wheel width is 12 and the total height is 52.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait