MAKITECH Wheel Conveyor Type W-25SUS 1500-35 SUS 35mm 1pc

#Nomor SKU S028407423
Wishlist
Rp8.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1500-35
Unit 1pc
Material SUS
Wheel Type Stainless Steel
Frame Length (mm) 1500
Pitch (mm) 35
Number of Holes 43
Color SUS
Size (mm) 35
Berat (Kg) 3.2
Tanggal Produk Terdaftar 14 August 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made of all stainless steel, it has excellent water and corrosion resistance. Wheel outer diameter is 25, wheel width is 9 and the total height is 29.5.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan