MAKITECH Wheel Conveyor Type W-2050TS 1500-35 Major Green 35mm 1pc
Rp9.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1500-35 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Iron |
| Wheel Type | Pressed Wheel |
| Frame Length (mm) | 1500 |
| Pitch (mm) | 35 |
| Number of Holes | 43 |
| Color | Major Green |
| Size (mm) | 35 |
| Berat (Kg) | 5.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 August 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
It is a wheel plated by pressing the outer ring and case from a flat plate, and is suitable for low-cost, light to medium load load rotation. Wheel outer diameter is 20, wheel width is 50 and the total height is 27.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan