DEWALT Gergaji Potong D28730-B1 1unit

#Nomor SKU S028396666
Wishlist
Rp3.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number D28730-B1
Unit 1unit
Power (W) 2300
Max. Disc Diameter (mm) 355
No Load Speed (rpm) 3800
Cable Length (m) 90
Berat (Kg) 14.9
Tanggal Produk Terdaftar 04 August 2021
Terakhir Diperbaharui 02 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The D28730 14 in. chop saw is powered by a 15 Amp motor for high performance without overheating. Ergonomically designed "D" handle helps reduce fatigue and increase productivity. Features Quick-Lock vise for fast clamping.
Feature
- 2300W motor provides overload protection
- Ergonomically designed handle provides a comfortable hand position
- Quick-Lock vise allows for fast clamping on different size materials
- 45° pivoting fence allows for fast and accurate angle cuts
Use
- Cutting Metal Drywall Studs
- Cutting Rebar
- Cutting Metal

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan