Phoenix Contact End Cover D-UTTB 2.5/4 Gray 1pack(50pcs)
Rp859.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | D-UTTB 2.5/4 |
|---|---|
| Unit | 1pack(50pcs) |
| Material | PA |
| Flammability Rating According To Ul 94 | V0 |
| Length (mm) | 69.9 |
| Width (mm) | 2.2 |
| Height (mm) | 57.5 |
| Color | Gray |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 July 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 June 2025 |
Informasi Produk
Description
End cover, length: 69.9 mm, width: 2.2 mm, height: 57.5 mm, color: gray
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/dhS028366485-1.jpg)