AOTAI MIG Welding Inverter DC MIG350 1unit
Rp26.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MIG350 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Rated Input Capacity (kVA) | 12.7 |
| Rated Input Current (A) | 19.3 |
| Duty Cycle (%) | '60%@350A at 40°C |
| OCV (V) | Around 70 |
| Output Current Range (A) | 60-350 |
| Output Voltage Range (V) | 14-40 |
| Trigger Mode | 2/4T |
| Wire Size (mm) | 0.8, 1.0, 1.2 |
| Dimensions (mm) | 655x324x546 |
| Weight (kg) | 40 |
| Weight (lbs) | 88.3 |
| Berat (Kg) | 40.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
MIG WELDING INVERTER DC 350A MIG350 adalah mesin las 3 phase yang berfungsi untuk mengubah arus dan tegangan listrik men jadi tegangan yang dibutuhkan untuk proses pengelasan hingga 8 MM . I nverter Mesin Lasmerek AOTAI membantu kelancaran proses peke rjaan di bengkel atau proyek anda. Type Inverter Mesin Lasmerek < b>AOTAI ini juga telah tercatat sebagai produk yang sangat laris pen jualannya karena sudah terkenal akan konsumsi daya yang ekonomis serta m emiliki dimensi yang cukup ringkas dan compact. Inverter ini menggunak an teknologi inverter yang hemat listrik. Inverter Mesin Las umum nya digunakan untuk keperluan bengkel dan industri.
Fitur
-Low welding distortion, pretty welding formation, high welding deposite rate-Easy arc starting with slow wire feeding
-Stopping arc preocedure has reducing melting ball feature
-Less spatter due to the advanced wave form control technology
-Continuous adjustment of current and voltage with wide range
-Digital display
Feature
MIG Series Inverter DC MIG/MAG. Welding Machines.
DC/CV 3 Phase industrial.
Process : CO2/MAG.
(GMAW).
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/AOTAI%20MIG%20Welding%20Inverter%20DC/AOTAI%20MIG%20Welding%20Inverter%20DC%20MIG350%201unit/lbS028363767-1.jpg)