Kingston RAM PC 6400 KVR800D2N6/2G 2GB 1unit
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KVR800D2N6/2G |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Capacity (gb) | 2 |
| Maximum Operating Power (W) | 2016 |
| UL Rating (V) | 94 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 July 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 15 January 2026 |
Informasi Produk
Description
ValueRAM's 256M x 64-bit (2GB) DDR2-800 CL6 SDRAM (Synchronous DRAM) 2Rx8 memory module, based on sixteen 128M x 8-bit FBGA components. This 240-pin DIMM uses gold contact fingers and requires +1.8V.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan