Linksys Wireless-N ADSL2 + Modem Router X2000 1unit
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | X2000 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Ports | DSL, Cable, Ethernet (1-3), Power |
| Buttons | On/Off, Reset, Wi-Fi Protected Setup |
| LEDs | Power, Ethernet (1-3), Wi-Fi Protected Setup, Wireless, Internet |
| Cabling Type | CAT5, RJ-11 (for Annex A), RJ-45 (for Annex B) |
| Antennas | 2 Internal |
| Dimensions (mm) | 202x34x160 |
| Weight (g) | 287 |
| Power (V DC) | 12 |
| Certification | FCC, CE, Telepermit, K.21, UL, CB, Wi-Fi (802.11b/g), WPA, WPA2, WMM, Wi-Fi Protected Setup |
| Operating Temperature (°C) | 0 to 40 |
| Storage Temperature (°C) | -20 to 70 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 July 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Standards:
-WLAN: 802.11n, 802.11g, 802.11b
-Ethernet: 802.3, 802.3u
-ADSL: T1.413i2, G.992.1 (G.DMT), G.992.2 (G.Lite), G.992.3 (ADSL2), G.992.5 (ADSL2+) for Annex A, B, M, L, U-R2 for Annex B
OS Requirements:
Windows 7, Windows Vista, Windows Vista 64-bit edition (with Network Magic and Setup Wizard), or Windows XP Mac OS X 10.5 or higher
-WLAN: 802.11n, 802.11g, 802.11b
-Ethernet: 802.3, 802.3u
-ADSL: T1.413i2, G.992.1 (G.DMT), G.992.2 (G.Lite), G.992.3 (ADSL2), G.992.5 (ADSL2+) for Annex A, B, M, L, U-R2 for Annex B
OS Requirements:
Windows 7, Windows Vista, Windows Vista 64-bit edition (with Network Magic and Setup Wizard), or Windows XP Mac OS X 10.5 or higher
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan