Linksys Wireless-G Range Expander WRE54G 1unit
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WRE54G |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Standards | IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Port | Ethernet |
| Buttons | Auto configuration/Mode, Reset |
| LEDs | Blue/Red-LINK, Blue-ACTIVITY |
| Security Features | WEP |
| WEP Key Bits | 64/128 |
| Dimensions (WxHxD) (mm) | 80.7x210x5 |
| Input Power (VAC) | 115-240 |
| Output Power (VDC) | 3.3 |
| Certification | FCC, CE, UL |
| Operating Temperature (°C) | 0 to 40 |
| Storage Temperature (°C) | 0 to 70 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 July 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan