Linksys Wireless-G Access Point WAP54G 54Mbps 1unit
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WAP54G |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Standards | IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Ports | One 10/100 Auto-Cross Over, (MDI/MDI-X) port, power port |
| Buttons | Reset, SES (SecureEasySetup) |
| Cabling Type | RJ-45 |
| LEDs | Power, Activity, Link, SecureEasySetup |
| WEP Key Bits | 64/128-bit |
| Dimensions (mm) | 186x48x169 |
| Weight (mm) | 460 |
| External Power (V DC) | 12 |
| Certifications | FCC |
| Operating Temperature (°C) | 0 to 40 |
| Storage Temperature (°C) | 0 to 70 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 July 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan