Gigabyte V-Power GH-UDUP21-VC 1unit
Rp959.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GH-UDUP21-VC |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Heat Sink Dimensions (WxHxD) (mm) | 186x105x34 |
| Rated Voltage (V) | 12 |
| Rated Current (A) | 0.38 |
| Fan Speed (rpm) | 0-2000 |
| Weight (g) | 310 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 July 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Use
Supports:\n- ATi RADEON X1950 series\n- ATi RADEON X1900 series\n- ATi RADEON X1800 series\n- nVIDIA GeForce 7900 series\n- nVIDIA GeForce 7800 series\n- nVIDIA GeForce 6800 series
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan