Lacie Rugged Thunderbolt + USB 3.1 Type C STFS5000800 5TB 1unit
Rp17.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | STFS5000800 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Capacity (TB) | 5 |
| Storage Type | HDD |
| Maximum Read Speed (Mb/s) | 130 |
| Drop Resistance | 5-ft (1.5m) |
| Dimension LxWxH (mm) | 34x90.9x148.4 |
| Weight (kg) | 0.6 |
| Interface | 1xThunderbolt, 1xUSB-C (Thunderbolt 3 & USB 3.0 compatible) |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 July 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 15 January 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan