ID-Cooling Liquid CPU Cooler Icekimo 120W White 1unit

#Nomor SKU S028350781
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Icekimo 120W
Unit 1unit
Color White
Rated Speed (rpm) 800-1600
Current (A) 0.18
Rated Power (W) 2.16
Maximum Air Flow (cfm) 62
Max. Static Pressure (mmH2O) 1.78
Noise (dBA) 18.0-26.4
Dimensions (mm) 120x120x25
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 July 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait