Gigabyte Laser Gaming Mouse M8000X Ghost 1unit
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | M8000X |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Interface | USB |
| Tracking System | Pro-Laser |
| Sensitivity (DPI) | 800/1200/1600/2000 |
| Scrolling | 4 Directional Tilt Wheel |
| DPI Switch | YES |
| Side Buttons | 3 |
| Maximum Tracking Speed (inch/s) | 150 |
| Cable Length (m) | 1.8 |
| Color | Rubber Black |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 126x74x43 |
| Weight (g) | 120-158 customizable |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 July 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 15 January 2026 |
Informasi Produk
Description
-Pro Laser 6000DPI gaming-grade sensor
-Built-in 32KB GHOST engine supports 70 customizable macros on the go
-Advanced GHOST engine software features drag & drop structure
-Durable Omron 10 million lifecycle switch
-Weight tuning 7 combinations of weights, 38grams added
-Built-in 32KB GHOST engine supports 70 customizable macros on the go
-Advanced GHOST engine software features drag & drop structure
-Durable Omron 10 million lifecycle switch
-Weight tuning 7 combinations of weights, 38grams added
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan