Leopold Keyboard 98-Key, Realforce Capasitive Switches, No LED FC980C (AECX01) White Keycaps (PBT) White Frame 1unit
Rp11.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FC980C (AECX01) |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Number of Keys | 98 |
| Type of Switch | Topre Switch |
| Keycap Material | PBT |
| Thickness of Keycap (mm) | 1.3 |
| Keycap Print Method | Dye-Sublimation |
| Keycap Print Position | Top Face |
| Layout | US ASCII |
| PCB | FR-4 Dual Layer |
| Stepculpture 2 | Yes |
| Switch Mount Type | plate |
| Interface | USB |
| USB Key Rollover | 6+1 |
| Windows Compatible | Yes |
| Dimensions (WxDxH) (mm) | 386.6x145.2x19.5-37.7 |
| Frame | White |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 July 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 15 January 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20White%20Keycaps%20(PBT)%20White%20Frame%201unit/3aS028350118-1.jpg)