Leopold Keyboard 66-Keys, Realforce Capasitive Switches, No LED FC660C Gray White Frame 1.5mm Thick (PBT) 1unit
Rp9.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FC660C |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Keyboard Size | Mini Size (66keys) |
| Type of Switch | Topre Switch (45g) |
| Keycap Material | PBT |
| Layout | US ASCII |
| Thickness of Keycap (mm) | 1.5 |
| Switch Mount Type | Plate |
| Interface | USB |
| PCB | FR-4 Dual Layer |
| Stepsculpture 2 | Yes |
| Dimensions (WxDxH) (mm) | 328x111x34 |
| Weight (g) | approx. 700 |
| Keycap Print Method | Dye-Sublimation |
| Keycap Print Position | Top Face |
| Frame | Gray White |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 July 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 15 January 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%201unit/acS028349372-1.jpg)