Gigabyte Gaming Mouse Aivia Krypton 1unit

#Nomor SKU S028347699
Wishlist
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Aivia Krypton
Unit 1unit
Interface USB
Tracking System Advanced Gaming Laser Sensor
Sensitivity (DPI) 800/1600/3200/5600
Color Black
Cable Length (m) 1.8 nylon braided/Gold-plated USB connector
Dimension (LxWxH) (mm) 128.0x67.0x41.5
Weight (g) 110-149 adjustable
OS Support Windows XP 32bit/Vista/Win7/Win8
Frame Rate (fps) 12000
Maximum Tracking Speed (inch/s) 200
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 16 July 2021
Terakhir Diperbaharui 15 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Advanced real 8200 DPI resolution laser sensor
-Optimized for speed + control performancer
-Customizable center of gravity to fit your best hand balancer
-Built-in GHOST macro engine, 70macros on the go

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan