ID-Cooling Fan PWM 1500RPM (Hydro Bearing) SF-12025-R Red 12cm 1unit

#Nomor SKU S028347231
Wishlist
Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SF-12025-R
Unit 1unit
Color Red
Rated Speed (rpm) 700-1500
Current (A) 0.25
Rated Power (W) 3
Maximum Air Flow (cfm) 62
Max. Static Pressure (mmH2O) 1.78
Noise (dBA) 18-26.4
Dimensions (mm) 120x120x25
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 July 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan