Infortrend EonNAS Pro 850 MC 1unit

#Nomor SKU S028347088
Wishlist
Rp129.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Pro 850 MC
Unit 1unit
Form Factor Tower
Controller Single controller
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 July 2021
Terakhir Diperbaharui 15 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
EonNAS Pro 850 offers 8-bay tower NAS solution designed to help SMBs and SOHO users optimize file sharing, IP SAN applications and data backup.
Feature
It offers enterprise-level features, based on ZFS structure, such as Hierarchical Checksum, Corrupt Data Self-Healing, Snapshot, Pool Mirror, Data Compression and Remote Replication deliver high efficiency and excellent reliability.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait