Linksys Dual-Band N750 Router with Gigabit and USB EA3500 1unit

#Nomor SKU S028346265
Wishlist
Rp2.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EA3500
Unit 1unit
Switch Port Speed 10/100/1000Mbps (Gigabit Ethernet)
Radio Frequency ( GHz) 2.4 and 5
Number of Antennas 6 (3 per band)
Ports Internet, Ethernet (1-4), USB, Power
Buttons Reset, Wi-Fi Protected Setup
LEDs Power, Internet, Ethernet (1-4)
UPnP Supported
Security Features WEP, WPA, WPA2, RADIUS
WEP Key Bits Up to 128-bit encryption
Storage File System Support FAT, and NTFS, and HFS+
Browser Support Internet Explorer 8 or higher, Firefox 8 or higher, Google Chrome 10 or higher, and Safari 5 (for Mac) or higher.
Dimensions (mm) 170x25x190
Weight (g) 326
Power (V) 12
Certifications FCC, IC, CE, Wi-Fi A/B/G/N, Windows 7
Operating Temperature (°C) 0 to 35
Storage Temperature (°C) -20 to 60
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 July 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan