Linksys Cordless Internet Telephony Kit with Skype (iPhone) CIT200 1unit
Rp3.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CIT200 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Speech Coding (kbps) | 32 ADPCM |
| Outdoor Distance Range (m) | 300 |
| Indoor Distance Range (m) | 50 |
| Number of Channels | 120 duplex channels (Europe & SA), 60 duplex channels (NA) |
| Standards | DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications Standard), GAP (General Access Profile) |
| Modulation Method | GFSK |
| Interface | USB 1.1 |
| Button | Paging button |
| LED's | Power, In use |
| Total Weight (kg) | 420 |
| USB Base Station Dimension (mm) | 60.5x85.9x22 |
| Hendset Dimension (mm) | 47.37x132x34.62 |
| Charger Dimension (mm) | 76.04x75.88x62.92 |
| Operating Temperature (°C) | 0 to 46 |
| Storage Temperature (°C) | -20 to 76 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 July 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 15 January 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Linksys%20Cordless%20Internet%20Telephony%20Kit%20with%20Skype%20(iPhone)%20CIT200%201unit/fwS028345572-1.jpg)