Aruba Aruba 2530-24G Switch J9776A 1unit

#Nomor SKU S028344643
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number J9776A
Unit 1unit
Dimensions (WxDxH) (cm) 17.44x10x1.75
Weight (kg) 2.77
Processor ARM9E @ 800MHz, 128MB flash, 256MB DDR3 DIMM;
Packet Buffer Size 1.5MB dynamically allocated
Throughput (Mpps) Up to 41.6 (64-byte packets)
Switching Capacity (Gbps) 56
MAC Address Table Size 16000 entries
Operating Temperature (°C) 0 to 45
Storage Temperature (°F) -40 to 70
Altitude (ft) Up to 10000
Frequency (Hz) 50/60
Maximum Heat Dissipation (BTU/hour) 164
AC Voltage (VAC) 100-127/200-240
Current (A) 0.6/0.4
Maximum Power Rating (W) 48
Idle Power (W) 28.8
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 July 2021
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Ports and Slot:
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE Ports and Slot 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full;
1000BASE-T: full only
4 fixed Gigabit Ethernet SFP ports
1 dual-personality (RJ-45 or USB micro-B) serial console port

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan