Lacie 3.5inch d2 Quadra FW800 + USB 2.0 + eSata 301442 1TB 1unit
Rp7.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 301442 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Capacity (TB) | 1 |
| Storage Type | HDD |
| Hard Disk Rotational Speed (rpm) | 7200 |
| Dimension WxHxD (mm) | 60x183x168 |
| Weight (kg) | 1.7 |
| Interface | USB2.0, FireWire 800 (FireWire 400 compatible), e-SATA |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 July 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 15 January 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan