Extech Humidity/Temperature RHT20 Datalogger 1pc
Rp4.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RHT20 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Model | Datalogger |
| Manufacturing Number | RHT20 |
| Produk | Thermometer |
| Humidity Range (% RH) | 0-100 |
| Range (%RH) | 0.1 |
| Safety Approval | CE |
| Temperature Range (°C) | -40 to 70 |
| Netto Weight (kg) | 0.1 |
| Dimension Unit (mm) | 94x49x31 |
| Type | Temperature, Humidity |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 July 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
HUMIDITY/TEMPERATURE DATALOGGER RHT20 adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah air dan kelembaban dalam sebuah objek tertentu, selain kelembaban alat ini dapat digunakan untuk mengukur aliran udara dan tingkat suhu suatu zat. Alat ini biasa digunakan untuk menentukan standar tertentu pada suatu perusahaan. Kelebihan lain alat ini adalah pengukuran yang dilakukan sangat presisi. Humidity meter ini mempunyai humidity 0-100 % RH. Humidity meter sering digunakan di industri, pabrik, laboratorium, sekolah atau perkantoran .
Feature
USB interface for easy setup and data downloadSelectable data sampling rate: 1 second to 24 hours
User-programmable alarm thresholds for RH and Temperature
LCD displays current readings , Min/Max, and alarm status
Complete with 3.6V Lithium battery, mounting bracket with combination lock, and Windows 2000, XP, Vista , and 7 compatible analysis software
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan