Electrolux Explore 7 Rice Cooker E7RC1-550K 1L 1unit

#Nomor SKU S028337645
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number E7RC1-550K
Unit 1unit
Capacity (L) 1.0
Voltage (V) 220-240
Color Black
Dimension (HxWxD) (mm) 212x368x271
Total Wattage (W) 605
SNI License Yes
SNI Number SNI 7859:2013, SNI IEC 60335-2-15-2011 // SPPT SNI 796/LSPr-058-IDN/003/07/2023
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 14 July 2021
Terakhir Diperbaharui 27 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan