Electrolux Rice Cooker E4RC1-680S 1.8L 1unit

#Nomor SKU S028337638
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number E4RC1-680S
Unit 1unit
Capacity (L) 1.8
Voltage (V) 220-240
Color Pebble grey
Dimension (HxWxD) (mm) 340x326x333
SNI License Yes
SNI Number SNI 7859:2013, SNI IEC 60335-2-15-2011 // SPPT SNI 796/LSPr-058-IDN/003/07/2023
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 July 2021
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Penanak Nasi - ERC 3205
mitra anda dalam menanak nasi untuk memasak makanan utama keluarga!

Manfaat
-Keep Warm : Menjadikan makanan tetap hangat.
-Easy to Clean : Mudah dibersihkan.
-Kapasitas Besar : Mempunyai kapasitas besar 10 cup.
-Kabel Serbaguna : 1.1m kabel yang dapat dilepas.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan