Electrolux UltimateTaste 300 Top Freezer Refrigator ETB2802J-A 256L 1unit

#Nomor SKU S028337515
Wishlist
Rp5.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ETB2802J-A
Unit 1unit
Dimension (HxWxD) (mm) 1605x540x615
Type Top freezer refrigerator
Capacity (L) 256
Main Color Silver
Control Type Manual
Voltage (V) 220-240
Frequency (Hz) 50/60
SNI License Yes
SNI Number SNI IEC 60335-1:2009, SNI IEC 60335-2-24-2009 // SPPT SNI 824 220071
Berat (Kg) 52.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 July 2021
Terakhir Diperbaharui 27 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan