Electrolux UltimateTaste 300 Top Freezer Refrigator ETB2502J-A 225L 1unit
Rp5.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ETB2502J-A |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimension (HxWxD) (mm) | 1470x540x615 |
| Type | Top freezer refrigerator |
| Capacity (L) | 225 |
| Main Color | Silver |
| Control Type | Manual |
| Voltage (V) | 220-240 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | SNI IEC 60335-1:2009, SNI IEC 60335-2-24-2009 // SPPT SNI 824 220071 |
| Berat (Kg) | 50.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 July 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 October 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan