monotaro.id High Tensile Bolt (HTB) HOTDIP Galvanis Baut Mur Baja 8.8 HDG Set Full Drat (Ring Plat + Ring Per) Pack Besar M12x90mm(15/32 inch x 3 5/9) 1pack(100pcs)
Rp1.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pack(100pcs) |
|---|---|
| Material | Baja 8.8 |
| Diameter | M12(15/32 inch) |
| Length (mm) | 90 |
| Drat Type | Full Drat |
| Thread Pitch | 1.75 |
| Kunci | 19 |
| Surface Treatment | HOTDIP Galvanis/HDG |
| Size | M12x90mm(15/32 inch x 3 5/9) |
| Length (inch) | 3.546875 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 July 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20HOTDIP%20Galvanis%20Baut%20Mur%20Baja%208_8%20HDG%20Set%20Full%20Drat%20(Ring%20Plat%20%2B%20Ring%20Per)%20Pack%20Besar/monotaro_id%20High%20Tensile%20Bolt%20(HTB)%20HOTDIP%20Galvanis%20Baut%20Mur%20Baja%208_8%20HDG%20Set%20Full%20Drat%20(Ring%20Plat%20%2B%20Ring%20Per)%20Pack%20Besar%20M12x90mm(15%2F32%20inch%20x%203%205%2F9)%201pack(100pcs)/qiS028332954-1.jpg)