monotaro.id High Tensile Bolt (HTB) HOTDIP Galvanis Baut Mur Baja 8.8 HDG Set Full Drat (Ring Plat + Ring Per) Pack Kecil M12x45mm(15/32 inch x 1 3/4) 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S028332800
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(10pcs)
Material Baja 8.8
Diameter M12(15/32 inch)
Length (mm) 45
Drat Type Full Drat
Thread Pitch 1.75
Kunci 19
Surface Treatment HOTDIP Galvanis/HDG
Size M12x45mm(15/32 inch x 1 3/4)
Length (inch) 1.765625
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 12 July 2021
Terakhir Diperbaharui 03 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan