Keunggulan :
- 99,99% Tembaga Murni
- Aplikasi Mudah
PVC bebas timbal, ketahanan yang sangat baik terhadap cairan baterai, abrasi (Tape abrasion & Scrape abrasion). Cocok untuk aplikasi pada rentang suhu -40°C ~ 80°C. Digunakan untuk sirkuit tegangan rendah pada kendaraan (mobil, sepeda motor, dll).
WILSON CABLES Automotive Cable AVSS (Kabel) Blue 1.25f mm2 1roll(100m)
Rp349.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1roll(100m) |
|---|---|
| Color | Blue |
| Size (mm²) | 1.25f |
| Conductor Material | Serabut 99,9% Tembaga Murni |
| Insulation Material | PVC |
| Length (m) | 100 |
| Temperature Range (°C) | 40 to 80 |
| Berat (Kg) | 7.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 July 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/WILSON%20CABLES%20Automotive%20Cable%20AVSS%20(Kabel)%20Blue%201_25f%20mm2%201roll(100m)/0bS028330011-1.jpg)