WILSON CABLES Automotive Cable AVSS (Kabel) Blue 0.3f mm2 1roll(100m)

#Nomor SKU S028329855
Wishlist
Rating:
100% of 100
(3)
Rp98.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll(100m)
Color Blue
Size (mm²) 0.30f
Conductor Material Serabut 99,9% Tembaga Murni
Insulation Material PVC
Length (m) 100
Temperature Range (°C) 40 to 80
Berat (Kg) 7.0
Tanggal Produk Terdaftar 07 July 2021
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Keunggulan :
- 99,99% Tembaga Murni
- Aplikasi Mudah

PVC bebas timbal, ketahanan yang sangat baik terhadap cairan baterai, abrasi (Tape abrasion & Scrape abrasion). Cocok untuk aplikasi pada rentang suhu -40°C ~ 80°C. Digunakan untuk sirkuit tegangan rendah pada kendaraan (mobil, sepeda motor, dll).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk