WILSON CABLES Power Cable NYMHY (Cu/PVC/PVC-f) Series For Building (Kabel Listrik) 300/500V 3x0.75mm2 1roll(50m)
Rp259.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1roll(50m) |
|---|---|
| Core x Size (mm²) | 3x0.75 |
| Voltage (V) | 300/500 |
| Conductor Material | Serabut 99,9% Tembaga Murni |
| Insulation Material | PVC |
| Sheath Material | PVC |
| Nominal Cross Section Area (mm²) | 0.75 |
| Number of Cores | 3 |
| Length (m) | 50 |
| Berat (Kg) | 10.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 July 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 15 January 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Series%20For%20Building%20(Kabel%20Listrik)/WILSON%20CABLES%20Power%20Cable%20NYMHY%20(Cu%2FPVC%2FPVC-f)%20Series%20For%20Building%20(Kabel%20Listrik)%20300%2F500V%203x0_75mm2%201roll(50m)/o1S028328865-1.jpg)