WILSON CABLES Power Cable NYMHY-1 (Cu/PVC/PVC-f) Series For Building (Kabel Listrik) 300/300V 3x0.5mm2 1roll(50m)

#Nomor SKU S028328803
Wishlist
Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll(50m)
Core x Size (mm²) 3x0.5
Voltage (V) 300/300
Nominal Cross Section Area (mm²) 0.5
Number of Cores 3
Length (m) 50
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 07 July 2021
Terakhir Diperbaharui 15 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan