Printer fungsi tunggal yang stylish dan ringkas, mendukung pencetakan foto tanpa batas tepi hingga ukuran 4 x 6inch.
Cetak.
Kecepatan cetak Standar ISO (A4): hingga 7.7 ipm (mono) / 4.0 ipm (warna).
Kecepatan Foto (4 x 6inch): 65det.: (tanpa batas tepi).
Canon Printer Inkjet Pixma TS207 Black 1unit
Rp729.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TS207 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Color | Black |
| Print Speed A4 (Monchrome)(ipm) | 7.7 |
| Dimension WxDxH (mm) | 426x255x131 |
| Maximum Printing Resolution (dpi) | 4.800 (horizontal) x 1.200 (vertical) |
| Printable Width (mm) | Up to 203.2 (8inch), Borderless: Up to 216 (8.5inch) |
| Voltage (V) | AC 100-240 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Kegunaan | Print (Cetak) |
| Numbers of Nozzle | 1280 |
| Ink Cartridge | PG-745S, CL-746S (Opsional: PG-745, CL-746 / PG-745XL, CL-746XL) |
| Display | USB 2.0 Hi-Speed |
| Operating Temperature (°C) | 5-35 |
| Weight (kg) | 2.5 |
| Berat (Kg) | 2.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 July 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 November 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Description
System Requirements - Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 (Operation can only be guaranteed on a PC with a pre-installed Windows 7 or later) General Specifications - Language : 32 Selectable Languages: Japanese / English / German / French / Italian / Spanish / Dutch / Portuguese / Norwegian / Swedish / Danish / Finnish / Russian / Czech / Hungarian / Polish / Slovene / Turkish / Greek / Simplified Chinese / Traditional Chinese / Korean / Indonesian / Slovakian / Estonian / Latvian / Lithuanian / Ukrainian / Romanian / Bulgarian / Thai / Croatian / Vietnamese - Interface : Hi-Speed USB 2.0
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||