ESAB Low Alloy Electrodes OK 74.46 4.0mm 1pack(13.8kg)
Rp2.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | OK 74.46 |
|---|---|
| Unit | 1pack(13.8kg) |
| Dimensions (mm) | 4.0x450 |
| Classifications | SFA/AWS A5.5 : E7018-A1 EN ISO 3580-A : E Mo B 3 2 H5 |
| Alloy Type | Low alloyed (0.5 % Mo) |
| Coating Type | Basic covering |
| Diffusible Hydrogen (ml/g) | < 5/100 |
| Welding Current | AC, DC+ |
| Berat (Kg) | 13.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 July 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
OK 74.46 is an LMA electrode alloyed with 0.5% Mo for welding steels for pressure vessels. The running characteristics make it suitable for welding joints in inclined positions. The composition of the coating is adapted for welding with low currents, making OK 74.46 very suitable for the welding of pipes.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/ESAB%20Low%20Alloy%20Electrodes/ESAB%20Low%20Alloy%20Electrodes%20OK%2074_46%204_0mm%201pack(13_8kg)/1qS028325062-1.jpg)